Adapterhylse PTN H205

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H205
Rubix:6351652
Produsent:857506
EAN:3660338127595
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Gjenger malem50×1,5
Bredde26 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H205 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Gjenger malem50×1,5
Bredde26 mm
Ytter diameter (inch)38 mm
Serieh200
Materialesteel
Vekt0.064 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel