Referanser
Festo:QSMTL-1/8-6
Rubix:486246
Produsent:153364
EAN:4052568034221

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QSMTL-1/8-6 - 153364 - FESTO
Push-in T-fitting QSMTL-1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=3,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8,6 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 1/8 |
| Profil | mini |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
314,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
393,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel