Referanser
Festo:QSYTF-1/8-6-B
Rubix:486083
Produsent:153196
EAN:4052568032807

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/8;g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSYTF-1/8-6-B - 153196 - FESTO
Multiple Distributor QSYTF-1/8-6-B 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 27 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 1/8;g 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
67,10 kr Eks. mva
/ stykk
83,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel