Innstikkskobling Festo NPQM-T-G14-Q6-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-T-G14-Q6-P10
Rubix:503157
Produsent:558739
EAN:4052568054922
NPQM-T-G14-Q6-P10 Push-in T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass;nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : NPQM-T-G14-Q6-P10


Push-in T-fitting NPQM-T-G14-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt29,7 g
Materialebrass;nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/4
Profilnpqm
Tilkobling 26
533,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
666,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel