Referanser
Festo:QSKL-G3/8-12
Rubix:491643
Produsent:186312
EAN:4052568040987

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, QSKL-G3/8-12 - 186312 - FESTO
Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G3/8-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 89,95 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
135,84 kr Eks. mva
/ stykk
169,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel