Referanser
Gedore:1.23/3
Rubix:6329145
Produsent:8084740
EAN:4036976103366


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 120 mm |
| Ekstern kapasitet | 150 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Puller 120x150 Mm - 1.23/3 - 8084740 - Gedore
Egenskaper
•For extraction from the bearing in spaces that are difficult to access
The legs grip automatically
The legs grip automatically
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 120 mm |
| Ekstern kapasitet | 150 mm |
| Dybde | 120 mm |
| Uttreknings kraft | 3.5 t |
| Diameter | 17 mm |
| Type | puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 260,44 kr Eks. mva
/ stykk
2 825,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel