Referanser
Erstattet ref.:881176
Spartex:RONLLU3A2/500
Rubix:6418252
Produsent:255132LL3
EAN:4043377140876


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 14 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-513 AFNOR-brickor modell LL A2 14X3X0,8 - 255132LL3
AFNOR washers type LL A2 14X3X0,8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 14 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Størrelse | ll |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
103,85 kr Eks. mva
/ pakke
129,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
14 mm
Metrisk diameter
M3