Referanser
Erstattet ref.:881171
Spartex:RONPLU15A2
Rubix:6418128
Produsent:90212150
EAN:4043377198020


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 44 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A2 44X15X3 - 90212150
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A2 44X15X3 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 44 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
394,68 kr Eks. mva
/ pakke
493,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
15 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
44 mm
Standard
Metrisk diameter
M14