Flat og høyfast skive Spartex RONPLU10,5A2

Flat skive, stor

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:881169
Spartex:RONPLU10,5A2
Rubix:6418132
Produsent:90212105
EAN:4043377198006
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter10.5 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)30 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A2 30X10,5X2,5 - 90212105


Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A2 30X10,5X2,5 DIN 9021

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter10.5 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)30 mm
StandardDIN 9021
Metrisk diameterM10
Tykkelse2.5 mm
894,70 kr Eks. mva
/ pakke
1 118,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

10.5 mm

Materiale/overflate finish

Ytter diameter (inch)

30 mm

Standard

Metrisk diameter

M10