Referanser
Spartex:RONLU3A4
Rubix:6418189
Produsent:255144L3
EAN:4043377141477


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A4 12X3X0,8 - 255144L3
AFNOR washers type L A4 12X3X0,8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
115,69 kr Eks. mva
/ pakke
144,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
12 mm
Metrisk diameter
M3