Referanser
Spartex:RONGOUJG11A4
Rubix:6418393
Produsent:1441411
EAN:4043377134806


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
Produktinformasjon : DIN 1441 Brickor för bultar, stora A4 20X11X2,5 - 1441411
Washers for clevis pins, finish coarse A4 20X11X2,5 DIN 1441
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
| Standard | DIN 1441 |
| Metrisk diameter | M11 |
| Tykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
156,75 kr Eks. mva
/ pakke
195,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
11 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
20 mm
Metrisk diameter
M11