Referanser
Spartex:RONZ5A2/200
Rubix:6417909
Produsent:255142Z5
EAN:4043377141309


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell Z A2 10X5X1 - 255142Z5
AFNOR washers type Z A2 10X5X1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Størrelse | z |
| Tykkelse | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 369,00 kr Eks. mva
/ pakke
2 961,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
Metrisk diameter
M5