Flat og høyfast skive Spartex CAROSU13,5A4
Firkantede skråplater for U-braketter
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CAROSU13,5A4
Rubix:6420299
Produsent:04344135
EAN:4043377033222


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformasjon : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A4 X13,5 - 04344135
Square taper washers for U-sections A4 X13,5 DIN 434
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
565,23 kr Eks. mva
/ pakke
706,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel