Referanser
Spartex:RONGOUJM4A4
Rubix:6408012
Produsent:144044
EAN:4043377134554


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 8 mm |
Produktinformasjon : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A4 8X4X0,8 - 144044
Washers for clevis pins, finish medium
A4 8X4X0,8 DIN 1440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 8 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
106,26 kr Eks. mva
/ pakke
132,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
4 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
8 mm
Metrisk diameter
M4