Referanser
Spartex:GOCANAJ5X30A1
Rubix:6429697
Produsent:147225 30
EAN:4043377135858


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 5X - 147225 30
Grooved pins half length taper grooved A1 5X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 330,55 kr Eks. mva
/ pakke
1 663,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
30 mm