Referanser
Spartex:GOCANAJ6X25A1
Rubix:6429673
Produsent:147226 25
EAN:4043377135940


Teknisk sammendrag
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 6X - 147226 25
Grooved pins half length taper grooved A1 6X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
907,81 kr Eks. mva
/ pakke
1 134,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
25 mm