Referanser
Spartex:GOCANEMB2X20A1
Rubix:6429559
Produsent:147422 20
EAN:4043377136732


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1474 Koniska styrpinnar A1 2X - 147422 20
Grooved pins half length reserve taper grooved A1 2X DIN 1474
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1474 |
| Type | plug-in splined pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 303,18 kr Eks. mva
/ pakke
1 628,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
20 mm