Referanser
Spartex:GOCANAJ4X12A1
Rubix:6429733
Produsent:147224 12
EAN:4043377135704


Teknisk sammendrag
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 4X - 147224 12
Grooved pins half length taper grooved A1 4X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
648,72 kr Eks. mva
/ pakke
810,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
12 mm