Referanser
Spartex:GOCAN2,5X20A1
Rubix:6429946
Produsent:1475225 20
EAN:4043377373939


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1475 räffelpinne A1 2,5X - 1475225 20
Grooved pins, third length center grooved A1 2,5X DIN 1475
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1475 |
| Type | splined pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 418,87 kr Eks. mva
/ pakke
1 773,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
20 mm