Referanser
FAG:H322
Rubix:165438
Produsent:0167313360000
EAN:4012801217279

Produktinformasjon : H322 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 77x154x154 mm |
|---|---|
| Vekt | 2100 g |
| Inner diameter | 100 mm |
| Gjenger male | m110x2 |
| Bredde | 77 mm |
| Ytter diameter (inch) | 145 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 087,45 kr Eks. mva
/ stykk
5 109,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig