Adapterhylse AKN from MECALINE H3126-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H3126-AKN
Rubix:6346901
Produsent:890674
EAN:4055953027747
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter115 mm
Gjenger malem 130x2
Bredde92 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 3126


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter115 mm
Gjenger malem 130x2
Bredde92 mm
Ytter diameter (inch)165 mm
Serieh
Materialesteel
Vekt3.66 kg
9 893,34 kr Eks. mva
/ stykk
12 366,67 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel