Referanser
FAG:H3160
Rubix:165430
Produsent:0191769700000
EAN:4012801312882

Produktinformasjon : H3160 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 208x380x380 mm |
|---|---|
| Vekt | 29900 g |
| Inner diameter | 280 mm |
| Gjenger male | tr300x4 |
| Bredde | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 380 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
73 354,48 kr Eks. mva
/ stykk
91 693,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel