Adapterhylse AKN from MECALINE H3028-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H3028-AKN
Rubix:6346923
Produsent:890652
EAN:3660338433337
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter125 mm
Gjenger malem 140x2
Bredde82 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 3028


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter125 mm
Gjenger malem 140x2
Bredde82 mm
Ytter diameter (inch)165 mm
Serieh30
Materialesteel
Vekt3.16 kg
4 786,10 kr Eks. mva
/ stykk
5 982,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel