Adapterhylse PTN H3128

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H3128
Rubix:6351588
Produsent:857578
EAN:3660338128318
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter125 mm
Gjenger malem140×2
Bredde97 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H3128 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter125 mm
Gjenger malem140×2
Bredde97 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Serieh3100
Materialesteel
Vekt4.1 kg
2 753,58 kr Eks. mva
/ stykk
3 441,98 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel