Referanser
PTN:H309
Rubix:6351596
Produsent:857525
EAN:3660338127786




Dokumenter
Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H309 PTN
The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Gjenger male | m45×1,5 |
| Bredde | 39 mm |
| Ytter diameter (inch) | 65 mm |
| Serie | h300 |
| Materiale | steel |
| Vekt | 0.23 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
150,37 kr Eks. mva
/ stykk
187,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel