Referanser
FAG:H210
Rubix:165327
Produsent:0167305850000
EAN:4012801170505

Produktinformasjon : H210 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x74x74 mm |
|---|---|
| Vekt | 264 g |
| Inner diameter | 45 mm |
| Gjenger male | m50x1,5 |
| Bredde | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
688,97 kr Eks. mva
/ stykk
861,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig