Adapterhylse AKN from MECALINE H3034-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H3034-AKN
Rubix:6346920
Produsent:890655
EAN:4055953006216
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter150 mm
Gjenger malem 170x3
Bredde101 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 3034


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter150 mm
Gjenger malem 170x3
Bredde101 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Serieh30
Materialesteel
Vekt5.99 kg
21 414,96 kr Eks. mva
/ stykk
26 768,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel