Referanser
FAG:H2312
Rubix:165346
Produsent:0167307630000
EAN:4012801216678

Produktinformasjon : H2312 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 62x80x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 520 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Gjenger male | m60x2 |
| Bredde | 62 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 331,70 kr Eks. mva
/ stykk
1 664,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig