Adapterhylse AKN from MECALINE H2326-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H2326-AKN
Rubix:6346934
Produsent:890641
EAN:4055953015225
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter115 mm
Gjenger malem 130x2
Bredde121 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 2326


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter115 mm
Gjenger malem 130x2
Bredde121 mm
Ytter diameter (inch)165 mm
Serieh23
Materialesteel
Vekt4.6 kg
14 789,23 kr Eks. mva
/ stykk
18 486,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel