Referanser
FAG:H2338
Rubix:165363
Produsent:0191751910000
EAN:4012801311021

Produktinformasjon : H2338 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 169x201,5x201,5 mm |
|---|---|
| Vekt | 12600 g |
| Inner diameter | 170 mm |
| Gjenger male | m190x3 |
| Bredde | 169 mm |
| Ytter diameter (inch) | 240 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31 245,62 kr Eks. mva
/ stykk
39 057,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel