Referanser
Erstattet ref.:854158
GISS:860640
Rubix:6279088
EAN:3660338154614



Dokumenter
Produktinformasjon : 2 I 1 Eole'R Jakke Farge Orange / Blå Størrelse Xxl
Removable sleeve jacket made of Oxford fabric 100% polyester coated with polyurethane 200 g/m2. Two-colour yellow or orange and navy blue, high visibility EN ISO 20471. Body lining: polar fleece. Sleeve lining: quilted, 100% polyester. Reflective: 5 cm, seamed RETHIOTEXR band. Standard: EN ISO 20471
Egenskaper
Fully waterproof seams
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Vekt | 200 g/m² |
| Materiale | oxford fabric 100 % polyester coated with polyurethane |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 852,54 kr Eks. mva
/ stykk
2 315,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel