Jakke med høy synlighet Top Swede 1000686983007
Top Swedes 122 Jacket
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Top Swede:1000686983007
Rubix:6464058
Produsent:1000686983007
EAN:7340098909575



Dokumenter
Produktinformasjon : 122 Jacket (Unisex), Fluorescent yellow/navy, str. XS - Top Swede
Oppdag Top Swedes 122 Jacket, en vind- og vanntett vinterjakke designet for optimal komfort og funksjonalitet, ideell for fagfolk innen bygg og industri. Jakken har teipede sømmer som sørger for at du holder deg tørr og komfortabel gjennom hele arbeidsdagen. Ytterstoffet er elastisk for økt bevegelighet og komfort, mens jakken er fôret med quilting og har en fleecekrage som gir ekstra varme. Glidelåsen går helt opp til kragen, og den justerbare, avtakbare hetten gir ekstra beskyttelse mot vær og vind. Jakken har to brystlommer med vanntette glidelåser, hvorav den ene er utstyrt med en telefonlomme og en avtakbar ID-kortlomme. I tillegg er det en kartlomme med glidelås under klaffen, to frontlommer med vanntette glidelåser fôret med varm fleece og to innerlommer med glidelås. Mansjettene er justerbare med borrelås, og nederst er det en løpesnor som gir en justerbar passform. Top Swede er kjent for sin høye kvalitet, og denne jakken er intet unntak. 122 Jacket er designet for å oppfylle de høye kravene til profesjonelle som trenger pålitelig og funksjonelt arbeidstøy. Velg Top Swede for arbeidsklær du kan stole på, uansett hvilket arbeidsmiljø du jobber i.
100% Polyester,100% Polyester,100% Polyester,100% Polyester
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Vekt | 130 g/m² |
| Materiale | 100% polyester |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
