Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 483325605300S
Fleecejakke Varsel (4833)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:483325605300S
Rubix:6060159
EAN:7330509313497



Produktinformasjon : Fleecejakke Varsel (4833), Oransje, S - 483325605300S
Herlig varsel fleecejakke. To frontlommer med glidelås. 50mm refleks, to runder rundt kropp og ermer. Bruk som en ytterjakke eller som mellomlag. Sertifisert til EN471, XS-S klasse 2, M-XXXL Klasse 3, verneklær, høy synlighet.
100 % polyester, fleece, børstet innside, antinuppebehandlet, 250 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | fleecejakke varsel oransje<br/>100 % polyester, fleece, børstet innside, antinuppebehandlet, 250 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel