Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 406418113389XL

Jakke varsel (4064)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:406418113389XL
Rubix:6059929
EAN:7330509403242
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsexl
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Jakke varsel (4064), Gul/Marineblå, XL - 406418113389XL


Det slitesterke, lette og vannavvisende materialet i denne jakken garanterer høy komfort og optimal funksjonalitet. Jakken er konstruert slik at du synes fra alle vinkler med refleks rundt hele, til og med på skuldrene slik at du er synlig når du bøyer deg ned. Jakken er kortere foran for maksimal bevegelsesfrihet og lengre bak for bedre beskyttelse for nederdelen av ryggen. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsexl
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargemarinen
Materialejakke varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

xl