Retningsreguleringsventil Festo VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1
VUVB solenoid valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1
Rubix:506355
Produsent:575998
EAN:4052568104245

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 - 575998 - FESTO
Solenoid valve VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=12 mm, Standard nominal flow rate=240 - 400 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Solenoid valve VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 Valve function=3/2 closed monostable, Actuation=electrical, Valve size=12 mm, Nominal flow rate=240 - 400 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 35 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve vuvb |
| Antall porter | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 524,30 kr Eks. mva
/ stykk
1 905,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel