Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3G-D-1-C
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3G-D-1-C
Rubix:485552
Produsent:150982
EAN:4052568116545

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3G-D-1-C - 150982 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3G-D-1-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 180x100x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 439,92 g |
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1200 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 299,25 kr Eks. mva
/ stykk
2 874,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel