Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L25-M52-AD-G14-F8

Solenoid Valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VUVS-L25-M52-AD-G14-F8
Rubix:6365900
Produsent:575501
EAN:4052568260583
VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve vuvs
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 - 575501 - FESTO


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Egenskaper

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt332,98 g
Typevalve vuvs
Antall porter5
Luftmengde1300 l/min
757,97 kr Eks. mva
/ stykk
947,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel