Trykkregulator Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1

VPPM Proportional pressure regulating valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1
Rubix:505481
Produsent:571294
EAN:4052568217754
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammendrag

Min. service trykk0 bar
Maks service trykk6 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1 - 571294 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Prop.-Pr.Reg.V.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt684,57 g
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk6 bar
10 120,83 kr Eks. mva
/ stykk
12 651,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel