Trykkregulator Festo LRS-3/8-D-7-O-MINI
LRS pressure regulating valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:LRS-3/8-D-7-O-MINI
Rubix:493658
Produsent:194624
EAN:4052568153625

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckregulator, LRS-3/8-D-7-O-MINI - 194624 - FESTO
Pressure regulator LRS-3/8-D-7-O-MINI With lockable regulator head, working pressure up to 7 bar. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 491,57 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0.5 bar |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 861,67 kr Eks. mva
/ stykk
4 827,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel