Trykkregulator Festo VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1
Pressure regulator
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1
Rubix:506307
Produsent:575238
EAN:4052568223786

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 - 575238 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 Nominal diameter, pressurisation=12 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 575238
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2224 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 6 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 052,64 kr Eks. mva
/ stykk
16 315,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel