Referanser
Festo:VMPA1-FB-EMG-8
Rubix:496489
Produsent:533361
EAN:4052568166533
Dokumenter
Produktinformasjon : Elektronikmodul, VMPA1-FB-EMG-8 - 533361 - FESTO
electronics Module VMPA1-FB-EMG-8 For valve terminal MPA-S with fieldbus Connection, for 8 solenoid coils, electrically isolated. Diagnosis=- Undervoltage of valves, Max. number of valve Positions=4, Max. number of solenoid coils=8, Intrinsic current consumption at load voltage=23 mA, Intrinsic current consumption at operating voltage=8 mA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | electronic module |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 683,60 kr Eks. mva
/ stykk
2 104,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel