Retningsreguleringsventil Festo VMPA14-M1H-H-PI

VMPA directional valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA14-M1H-H-PI
Rubix:506019
Produsent:573726
EAN:4052568220983
VMPA14-M1H-H-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA14-M1H-H-PI - 573726 - FESTO


Solenoid valve VMPA14-M1H-H-PI Valve function=2x3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=650 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Solenoid valve VMPA14-M1H-H-PI Valve function=2x3/2 open/closed monostable, Actuation type=electrical, Valve size=14 mm, Nominal flow=650 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt93,28 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk10 bar
Luftmengde550 l/min
Trykkområde3/10 bar
1 488,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 860,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel