Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-1/4-B

Solenoid valve MFH-5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5-1/4-B
Rubix:483532
Produsent:15901
EAN:4052568002886
MFH-5-1/4-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Type5/2 monostable
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/4-B - 15901 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)165x60x37 mm
Vekt297,8 g
Type5/2 monostable
Antall porter5
Luftmengde1300 l/min
3 181,76 kr Eks. mva
/ stykk
3 977,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel