Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/2-D-2-FR-C-EX

Solenoid valve MFH-5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/2-D-2-FR-C-EX
Rubix:497204
Produsent:535961
EAN:4052568170110
MFH-5/2-D-2-FR-C-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/2-D-2-FR-C-EX - 535961 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/2-D-2-FR-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt694 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Luftmengde2300 l/min
2 032,74 kr Eks. mva
/ stykk
2 540,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel