Retningsreguleringsventil Festo VMPA2-M1H-W-PI

VMPA directional control valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA2-M1H-W-PI
Rubix:498686
Produsent:540051
EAN:4052568178369
VMPA2-M1H-W-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA2-M1H-W-PI - 540051 - FESTO


Solenoid valve VMPA2-M1H-W-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt116,34 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk10 bar
Luftmengde470 l/min
Trykkområde-0,9/10 bar
1 273,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 591,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel