Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8
Solenoid Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8
Rubix:6401399
Produsent:575564
EAN:4052568261016

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8 - 575564 - FESTO
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Egenskaper
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | vuvs universal directional control valve |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 2300 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
735,71 kr Eks. mva
/ stykk
919,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel