Retningsreguleringsventil Festo MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Solenoid valve MHP3-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Rubix:494880
Produsent:525145
EAN:4052568161309

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K - 525145 - FESTO
Solenoid valve MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 209,36 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 543,88 kr Eks. mva
/ stykk
1 929,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel