Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 448019779933L
Vinterjakke Varsel (4480)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:448019779933L
Rubix:6383591
EAN:7330509855829

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel (4480), Svart/Gul, L - 448019779933L
Svært slitesterk vinterjakke i varselklasse 1. Jakken med vattert fôr er vind- og vanntett med tapede sømmer og har en romslig og behagelig passform for ekstra komfort. Hetten er avtakbar og tilpasset hjelm og hørselsvern. Finnes også som damemodell 4470.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | vinterjakke varsel svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel