Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 482719773399XXL
Vinterjakke Varsel (4827)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:482719773399XXL
Rubix:6060241
EAN:7330509339886

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel (4827), Gul/Svart, XXL - 482719773399XXL
Varseljakke som holder vind og vann borte fra kroppen med sitt vanntette ytterstoff og teipede sømmer. Vattert for med ribb i ermer og en hendig glidelås i ryggforet. Den er laget slik at du kan sees fra alle vinkler med refleks rundt hele jakken, selv på skuldrene, slik at du kan ses fra høyde også når du bøyer deg ned. Sertifisert i henhold til EN 471, klasse 2 str XXS, str XS-XXXL Klasse 3, verneklær medhøy synlighet. EN 342 verneklær for beskyttelse mot kulde.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterjakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel