Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 482819003399XXXL
Vinterjakke Varsel (4828)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:482819003399XXXL
Rubix:6062604
EAN:7330509347317

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel (4828), Gul/Svart, XXXL - 482819003399XXXL
Ditt valg av arbeidstøy er veldig viktig når du arbeider i tøffe miljøer. Velg derfor en svært funksjonell varseljakke med fluoriserende farger og reflekser. Jakken har pile fôr som holder kroppen varm og komfortabel hele dagen. Foret dobbellomme og glidelås i ryggfôret, alt for å gi den beste komfort. Sertifisert i henhold til EN471 Klasse 3 verneklær, høy synlighet. EN342 verneklær for beskyttelse mot kulde.
70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterjakke varsel gul/svart<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel